曜日別特売

フリージョイントパネル (レザー・キャスター付き)

フリージョイントパネル (レザー・キャスター付き) - TOKIO(藤沢工業)フリージョイントパネル (レザー・キャスター付き) - TOKIO(藤沢工業)フリージョイントパネル (レザー・キャスター付き) - TOKIO(藤沢工業)フリージョイントパネル (レザー・キャスター付き) - TOKIO(藤沢工業)フリージョイントパネル (レザー・キャスター付き) - TOKIO(藤沢工業)フリージョイントパネル (レザー・キャスター付き) - TOKIO(藤沢工業)フリージョイントパネル (レザー・キャスター付き) - TOKIO(藤沢工業)フリージョイントパネル (レザー・キャスター付き) - TOKIO(藤沢工業)

簡単に連結可能なフリージョイントパネルです。
専用の連結パーツで連結し自由に空間を仕切ることができます。
特殊パイプ製なので軽量で女性でも簡単に移動することができます。

用途オフィスの飛沫対策や仕事に集中するスペースを簡単に作る際に。セット内容PT-CA(キャスター)1個材質/仕上本体:スチール・粉体塗装(ブラック)、アジャスター:PP樹脂成形品、張地:PVCレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸)、連結パーツ:ポリカーボネート奥行(mm)22キャスターΦ40ナイロン双輪キャスターパネル厚(mm)22脚の種類キャスター内容量1台
注意
※直線に連結する場合は最大3枚。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65067277PT20-L1560L-A01-02-CA1ライトグレー15004.5600
58,500
45,980
50,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65067286PT20-L1560L-A01-06-CA1ライトブラウン15005600
58,500
45,980
50,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65067295PT20-L1560L-A01-13-CA1ライトブルー15005600
58,500
45,980
50,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65067304PT20-L1575L-A01-02-CA1ライトグレー15005.8750
69,100
55,980
61,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65067320PT20-L1575L-A01-06-CA1ライトブラウン15006.7750
69,100
55,980
61,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65067329PT20-L1575L-A01-13-CA1ライトブルー15006.7750
69,100
55,980
61,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65067338PT20-L1590L-A01-02-CA1ライトグレー150018.4900
70,400
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65067347PT20-L1590L-A01-06-CA1ライトブラウン150017.1900
70,400
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65067356PT20-L1590L-A01-13-CA1ライトブルー150072900
70,400
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65067365PT20-L1860L-A01-02-CA1ライトグレー180058600
61,400
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65067374PT20-L1860L-A01-06-CA1ライトブラウン180072600
61,400
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65067390PT20-L1860L-A01-13-CA1ライトブルー180058600
61,400
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65067399PT20-L1875L-A01-02-CA1ライトグレー180055.6750
73,400
58,980
64,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65067408PT20-L1875L-A01-06-CA1ライトブラウン180068750
73,400
58,980
64,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65067417PT20-L1875L-A01-13-CA1ライトブルー18003.8750
73,400
58,980
64,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65067426PT20-L1890L-A01-02-CA1ライトグレー18003.8900
75,100
59,980
65,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65067435PT20-L1890L-A01-06-CA1ライトブラウン18000.5900
75,100
59,980
65,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65067444PT20-L1890L-A01-13-CA1ライトブルー180050.8900
75,100
59,980
65,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする