曜日別特売

フリージョイントパネル (レザー・本体のみ)

フリージョイントパネル (レザー・本体のみ) - TOKIO(藤沢工業)フリージョイントパネル (レザー・本体のみ) - TOKIO(藤沢工業)フリージョイントパネル (レザー・本体のみ) - TOKIO(藤沢工業)フリージョイントパネル (レザー・本体のみ) - TOKIO(藤沢工業)フリージョイントパネル (レザー・本体のみ) - TOKIO(藤沢工業)フリージョイントパネル (レザー・本体のみ) - TOKIO(藤沢工業)フリージョイントパネル (レザー・本体のみ) - TOKIO(藤沢工業)フリージョイントパネル (レザー・本体のみ) - TOKIO(藤沢工業)

簡単に連結可能なフリージョイントパネルです。
専用の連結パーツで連結し自由に空間を仕切ることができます。
特殊パイプ製なので軽量で女性でも簡単に移動することができます。

用途オフィスの飛沫対策や仕事に集中するスペースを簡単に作る際に。材質/仕上本体:スチール・粉体塗装(ブラック)、アジャスター:PP樹脂成形品、張地:PVCレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸)、連結パーツ:ポリカーボネート奥行(mm)22パネル厚(mm)22脚の種類固定脚内容量1台
注意
※直線に連結する場合は最大3枚。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65067636PT20-L1560L-A01-06ライトブラウン15005600
55,700
43,980
48,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65067645PT20-L1560L-A01-13ライトブルー15005600
55,700
43,980
48,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65067654PT20-L1575L-A01-06ライトブラウン15005.8750
66,300
51,980
57,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65067670PT20-L1575L-A01-13ライトブルー15006.7750
66,300
51,980
57,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65067679PT20-L1590L-A01-06ライトブラウン150017.1900
67,600
51,980
57,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65067688PT20-L1590L-A01-13ライトブルー150079900
67,600
51,980
57,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65067697PT20-L1860L-A01-06ライトブラウン180079600
58,600
45,980
50,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65067706PT20-L1860L-A01-13ライトブルー180065600
58,600
45,980
50,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65067715PT20-L1875L-A01-06ライトブラウン180027.7750
70,600
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65067724PT20-L1875L-A01-13ライトブルー18006.6750
70,600
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65067740PT20-L1890L-A01-06ライトブラウン180012.5900
72,300
57,980
63,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65067749PT20-L1890L-A01-13ライトブルー180050.8900
72,300
57,980
63,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする