曜日別特売

フリージョイントパネル (枠のみ・キャスター付き)

フリージョイントパネル (枠のみ・キャスター付き) - TOKIO(藤沢工業)フリージョイントパネル (枠のみ・キャスター付き) - TOKIO(藤沢工業)フリージョイントパネル (枠のみ・キャスター付き) - TOKIO(藤沢工業)フリージョイントパネル (枠のみ・キャスター付き) - TOKIO(藤沢工業)フリージョイントパネル (枠のみ・キャスター付き) - TOKIO(藤沢工業)フリージョイントパネル (枠のみ・キャスター付き) - TOKIO(藤沢工業)フリージョイントパネル (枠のみ・キャスター付き) - TOKIO(藤沢工業)フリージョイントパネル (枠のみ・キャスター付き) - TOKIO(藤沢工業)

簡単に連結可能なフリージョイントパネルです。
専用の連結パーツで連結し自由に空間を仕切ることができます。
特殊パイプ製なので軽量で女性でも簡単に移動することができます。

用途ワークスペースの間仕切りに使用することにより作業スペースを区切る時に。セット内容PT-CA(キャスター)1個材質/仕上本体:スチール・粉体塗装(ブラック)、アジャスター:PP樹脂成形品、連結パーツ:ポリカーボネートヌード高さ(mm)1800奥行(mm)22キャスターΦ40ナイロン双輪キャスターパネル厚(mm)22脚の種類キャスター内容量1台
注意
※直線に連結する場合は最大3枚。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65068485PT20-1860-CA17.6600
43,300
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65068494PT20-1875-CA17.6750
44,200
34,980
38,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65068510PT20-1890-CA118.4900
45,000
35,980
39,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする