曜日別特売

リフレッシュチェア キャスター脚タイプ

リフレッシュチェア キャスター脚タイプ - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア キャスター脚タイプ - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア キャスター脚タイプ - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア キャスター脚タイプ - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア キャスター脚タイプ - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア キャスター脚タイプ - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア キャスター脚タイプ - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア キャスター脚タイプ - TOKIO(藤沢工業)

シンプルな4本脚タイプのスタッキングチェアです。
背面のメラニンカラー、座面のパットのカラーでお好みの組み合わせで選ぶ事ができます。
キャスター付きで楽に移動ができます。
座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。
座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。

用途会議室・学校・施設・食堂等に。材質/仕上背・座部:メラミン成形合版、パット・芯材:成形合板、脚フレーム:Φ19.1スチールパイプ(クロームメッキ)、Φ50ナイロン双輪キャスター質量(kg)5.1高さ(mm)800張地なし肘掛なしキャスター径(Φmm)50座幅(mm)390座奥行(mm)425スタッキング積み重ね:4脚の種類キャスター脚タイプ内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65069955PM-K60M-MGグリーン390×425
45,500
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069964PM-K60M-NAナチュラル390×425
45,500
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069980PM-K60M-WHホワイト390×425
45,500
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする