TOKIO(藤沢工業)
リフレッシュチェア CSLシリーズ
座席と座部にウレタンフォームを使用する事により柔らかな座り心地の椅子です。
布貼りなのでデザイン的にもおしゃれで様々な場所に使用できます。
用途
休憩スペースに似合うデザインのチェアです。
会議室・学校・施設・食堂等にも最適なスタッキングチェアです。
スタッキング可能なので省スペースのご使用に最適です。
材質/仕上
背座:ウレタンフォーム・布張り座部:形成合版・ウレタンフォーム・布貼りΦ19.1スチールパイプ・クロームメッキ
質量(kg)
3.9
全高(mm)
830
張地
布張り
肘掛
なし
座幅(mm)
440
座高(mm)
435
座奥行(mm)
430
ねじサイズ
キャスター:5
スタッキング
積み重ね:5
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65069885
CSL-4-BK
ブラック
440×430
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069894
CSL-4-YGE
イエローグリーン
440×430
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。