スタッキングチェア NSCシリーズ

スタッキングチェア NSCシリーズ - TOKIO(藤沢工業)スタッキングチェア NSCシリーズ - TOKIO(藤沢工業)スタッキングチェア NSCシリーズ - TOKIO(藤沢工業)スタッキングチェア NSCシリーズ - TOKIO(藤沢工業)スタッキングチェア NSCシリーズ - TOKIO(藤沢工業)スタッキングチェア NSCシリーズ - TOKIO(藤沢工業)

平積み4脚までスタッキングできます。
連結樹脂により、しっかりと連結固定することができます。
移動に便利な取っ手付き。

質量(kg)3.8高さ(mm)798張地PVCレザー肘掛なし座幅(mm)380座高(mm)430座奥行(mm)420スタッキング内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65067198NSC-B50LBLブルー380×420
16,600
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65067207NSC-B50LGNグリーン380×420
16,600
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65067216NSC-B50LNBネオブラック380×420
16,600
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65067225NSC-W50LBLブルー380×420
16,600
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65067234NSC-W50LGNグリーン380×420
16,600
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65067250NSC-W50LNBネオブラック380×420
16,600
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする