リフレッシュチェア 4本脚パッド付

リフレッシュチェア 4本脚パッド付 - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア 4本脚パッド付 - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア 4本脚パッド付 - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア 4本脚パッド付 - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア 4本脚パッド付 - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア 4本脚パッド付 - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア 4本脚パッド付 - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア 4本脚パッド付 - TOKIO(藤沢工業)

シンプルな4本脚タイプのスタッキングチェアです。
背面のメラニンカラー、座面のパットのカラーでお好みの組み合わせで選ぶ事ができます。
座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。
座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。

用途会議室・学校・施設・食堂等に。質量(kg)5.7高さ(mm)790肘掛なし座幅(mm)390座高(mm)445座奥行(mm)425スタッキング積み重ね:4脚の種類4本脚タイプ内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全38種類を絞り込む
38種類すべて表示中
注文コード
品番
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65069499PM-50MPL-MG-IBLグリーン+インディゴブルー(レザー)390×425
40,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069508PM-50MPL-MG-LBEグリーン+ライトベージュ(レザー)390×425
40,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069517PM-50MPL-MG-LBLグリーン+ライトブルー(レザー)390×425
40,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069526PM-50MPL-MG-LGEグリーン+リーフグリーン(レザー)390×425
40,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069535PM-50MPL-MG-MORグリーン+マンダリンオレンジ(レザー)390×425
40,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069544PM-50MPL-MG-NBKグリーン+ネオブラック(レザー)390×425
40,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069560PM-50MPL-MG-PPグリーン+パステルピンク(レザー)390×425
40,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069569PM-50MPL-NA-IBLナチュラル+インディゴブルー(レザー)390×425
40,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069578PM-50MPL-NA-LBEナチュラル+ライトベージュ(レザー)390×425
40,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069587PM-50MPL-NA-LBLナチュラル+ライトブルー(レザー)390×425
40,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069596PM-50MPL-NA-LGEナチュラル+リーフグリーン(レザー)390×425
40,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069605PM-50MPL-NA-MORナチュラル+マンダリンオレンジ(レザー)390×425
40,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069614PM-50MPL-NA-NBナチュラル+ネオブラック(レザー)390×425
40,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069630PM-50MPL-NA-PPナチュラル+パステルピンク(レザー)390×425
40,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069639PM-50MPL-WH-IBLホワイト+インディゴブルー(レザー)390×425
40,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069648PM-50MPL-WH-LBEホワイト+ライトベージュ(レザー)390×425
40,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069657PM-50MPL-WH-LBLホワイト+ライトブルー(レザー)390×425
40,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069666PM-50MPL-WH-LGEホワイト+リーフグリーン(レザー)390×425
40,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069675PM-50MPL-WH-MORホワイト+マンダリンオレンジ(レザー)390×425
40,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069684PM-50MPL-WH-NBKホワイト+ネオブラック(レザー)390×425
40,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069700PM-50MPL-WH-PPホワイト+パステルピンク(レザー)390×425
40,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069709PM-50MP-MG-BKグリーン+ブラック390×425
41,400
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069718PM-50MP-MG-CBLグリーン+クリアブルー390×425
41,400
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069727PM-50MP-MG-CGEグリーン+クリアグリーン390×425
41,400
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069736PM-50MP-MG-LGEグリーン+ライトグリーン390×425
41,400
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069754PM-50MP-MG-PRグリーン+ピンクローズ390×425
41,400
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069770PM-50MP-NA-BKナチュラル+ブラック390×425
41,400
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069779PM-50MP-NA-CBLナチュラル+クリアブルー390×425
41,400
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069788PM-50MP-NA-CGEナチュラル+クリアグリーン390×425
41,400
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069797PM-50MP-NA-LGEナチュラル+ライトグリーン390×425
41,400
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069806PM-50MP-NA-ORナチュラル+オレンジ390×425
41,400
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069815PM-50MP-NA-PRナチュラル+ピンクローズ390×425
41,400
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069824PM-50MP-WH-BKホワイト+ブラック390×425
41,400
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069840PM-50MP-WH-CBLホワイト+クリアブルー390×425
41,400
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069849PM-50MP-WH-CGEホワイト+クリアグリーン390×425
41,400
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069858PM-50MP-WH-LGEホワイト+ライトグリーン390×425
41,400
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069867PM-50MP-WH-ORホワイト+オレンジ390×425
41,400
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069876PM-50MP-WH-PRホワイト+ピンクローズ390×425
41,400
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする