リフレッシュチェア ループ脚・パッド付タイプ

リフレッシュチェア ループ脚・パッド付タイプ - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア ループ脚・パッド付タイプ - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア ループ脚・パッド付タイプ - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア ループ脚・パッド付タイプ - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア ループ脚・パッド付タイプ - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア ループ脚・パッド付タイプ - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア ループ脚・パッド付タイプ - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア ループ脚・パッド付タイプ - TOKIO(藤沢工業)

シンプルなループ脚タイプのスタッキングチェアです。
背面のメラニンカラー、座面のパットのカラーでお好みの組み合わせで選ぶ事ができます。
連結プラパート付きで連結する事ができます。
座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。
座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。

用途会議室・学校・施設・食堂等に。仕様連結プラパート付質量(kg)5.7高さ(mm)800座幅(mm)390座奥行(mm)425スタッキング積み重ね:4脚の種類ループ脚タイプ内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全39種類を絞り込む
39種類すべて表示中
注文コード
品番
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65070375PM-55MPL-MG-IBLグリーン+インディゴブルー(レザー)390×4255.7
40,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070384PM-55MPL-MG-LBEグリーン+ライトベージュ(レザー)390×4255.7
40,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070400PM-55MPL-MG-LBLグリーン+ライトブルー(レザー)390×4255.7
40,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070409PM-55MPL-MG-LGEグリーン+リーフグリーン(レザー)390×4255.7
40,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070418PM-55MPL-MG-MORグリーン+マンダリンオレンジ(レザー)390×4255.7
40,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070427PM-55MPL-MG-NBKグリーン+ネオブラック(レザー)390×4255.7
40,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070436PM-55MPL-MG-PPグリーン+パステルピンク(レザー)390×4255.7
40,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070445PM-55MPL-NA-IBLナチュラル+インディゴブルー(レザー)390×4255.7
40,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070454PM-55MPL-NA-LBEナチュラル+ライトベージュ(レザー)390×4255.7
40,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070470PM-55MPL-NA-LBLナチュラル+ライトブルー(レザー)390×4255.7
40,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070479PM-55MPL-NA-LGEナチュラル+リーフグリーン(レザー)390×4255.7
40,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070488PM-55MPL-NA-MORナチュラル+マンダリンオレンジ(レザー)390×4255.7
40,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070497PM-55MPL-NA-NBKナチュラル+ネオブラック(レザー)390×4255.7
40,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070506PM-55MPL-NA-PPナチュラル+パステルピンク(レザー)390×4255.7
40,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070515PM-55MPL-WH-IBLホワイト+インディゴブルー(レザー)390×4255.7
40,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070524PM-55MPL-WH-LBEホワイト+ライトベージュ(レザー)390×4255.7
40,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070540PM-55MPL-WH-LBLホワイト+ライトブルー(レザー)390×4255.7
40,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070549PM-55MPL-WH-LGEホワイト+リーフグリーン(レザー)390×4255.7
40,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070558PM-55MPL-WH-MORホワイト+マンダリンオレンジ(レザー)390×4255.7
40,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070567PM-55MPL-WH-NBKホワイト+ネオブラック(レザー)390×4255.7
40,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070576PM-55MPL-WH-PPホワイト+パステルピンク(レザー)390×4255.7
40,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070585PM-55MP-MG-BKグリーン+ブラック390×4255.7
40,700
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070594PM-55MP-MG-CBLグリーン+クリアブルー390×4255.7
40,700
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070610PM-55MP-MG-CGEグリーン+クリアグリーン390×4255.7
40,700
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070619PM-55MP-MG-LGEグリーン+ライトグリーン390×4255.7
40,700
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070628PM-55MP-MG-ORグリーン+オレンジ390×4255.7
40,700
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070637PM-55MP-MG-PRグリーン+ピンクローズ390×4255.7
40,700
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070646PM-55MP-NA-BKナチュラル+ブラック390×4255.7
40,700
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070655PM-55MP-NA-CBLナチュラル+クリアブルー390×4255.7
40,700
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070664PM-55MP-NA-CGEナチュラル+クリアグリーン390×4255.7
40,700
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070680PM-55MP-NA-LGEナチュラル+ライトグリーン390×4255.7
40,700
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070689PM-55MP-NA-ORナチュラル+オレンジ390×4255.7
40,700
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070698PM-55MP-NA-PRナチュラル+ピンクローズ390×4255.7
40,700
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070707PM-55MP-WH-BKホワイト+ブラック390×4255.7
40,700
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070716PM-55MP-WH-CBLホワイト+クリアブルー390×4255.7
40,700
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070725PM-55MP-WH-CGEホワイト+クリアグリーン390×4255.7
40,700
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070734PM-55MP-WH-LGEホワイト+ライトグリーン390×4255.7
40,700
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070750PM-55MP-WH-ORホワイト+オレンジ390×4255.7
40,700
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070759PM-55MP-WH-PRホワイト+ピンクローズ390×4255.7
40,700
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする