リフレッシュチェア パッド付・キャスター脚タイプ

リフレッシュチェア パッド付・キャスター脚タイプ - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア パッド付・キャスター脚タイプ - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア パッド付・キャスター脚タイプ - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア パッド付・キャスター脚タイプ - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア パッド付・キャスター脚タイプ - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア パッド付・キャスター脚タイプ - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア パッド付・キャスター脚タイプ - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア パッド付・キャスター脚タイプ - TOKIO(藤沢工業)

シンプルな4本脚タイプのスタッキングチェアです。
背面のメラニンカラー、座面のパットのカラーでお好みの組み合わせで選ぶ事ができます。
キャスター付きで楽に移動ができます。
座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。
座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。

用途会議室・学校・施設・食堂等に。質量(kg)5.7高さ(mm)800キャスター径(Φmm)50座幅(mm)390座高(mm)445座奥行(mm)425スタッキング積み重ね:4脚の種類キャスター脚タイプ内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全39種類を絞り込む
39種類すべて表示中
注文コード
品番
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65069989PM-K60MPL-MG-IBLグリーン+インディゴブルー(レザー)390×425-
51,300
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069998PM-K60MPL-MG-LBEグリーン+ライトベージュ(レザー)390×425-
51,300
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070007PM-K60MPL-MG-LBLグリーン+ライトブルー(レザー)390×425-
51,300
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070016PM-K60MPL-MG-LGEグリーン+リーフグリーン(レザー)390×425-
51,300
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070025PM-K60MPL-MG-MORグリーン+マンダリンオレンジ(レザー)390×425-
51,300
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070034PM-K60MPL-MG-NBKグリーン+ネオブラック(レザー)390×425-
51,300
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070050PM-K60MPL-MG-PPグリーン+パステルピンク(レザー)390×425-
51,300
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070059PM-K60MPL-NA-IBLナチュラル+インディゴブルー(レザー)390×425-
51,300
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070068PM-K60MPL-NA-LBEナチュラル+ライトベージュ(レザー)390×425-
51,300
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070077PM-K60MPL-NA-LBLナチュラル+ライトブルー(レザー)390×425-
51,300
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070086PM-K60MPL-NA-LGEナチュラル+リーフグリーン(レザー)390×425-
51,300
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070095PM-K60MPL-NA-MORナチュラル+マンダリンオレンジ(レザー)390×425-
51,300
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070104PM-K60MPL-NA-NBKナチュラル+ネオブラック(レザー)390×425-
51,300
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070120PM-K60MPL-NA-PPナチュラル+パステルピンク(レザー)390×425-
51,300
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070129PM-K60MPL-WH-IBLホワイト+インディゴブルー(レザー)390×425-
51,300
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070138PM-K60MPL-WH-LBEホワイト+ライトベージュ(レザー)390×425-
51,300
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070147PM-K60MPL-WH-LBLホワイト+ライトブルー(レザー)390×4255.7
51,300
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070156PM-K60MPL-WH-LGEホワイト+リーフグリーン(レザー)390×4255.7
51,300
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070165PM-K60MPL-WH-MORホワイト+マンダリンオレンジ(レザー)390×4255.7
51,300
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070174PM-K60MPL-WH-NBKホワイト+ネオブラック(レザー)390×4255.7
51,300
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070190PM-K60MPL-WH-PPホワイト+パステルピンク(レザー)390×4255.7
51,300
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070199PM-K60MP-MG-BKグリーン+ブラック390×4255.7
52,100
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070208PM-K60MP-MG-CBLグリーン+クリアブルー390×4255.7
52,100
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070217PM-K60MP-MG-CGEグリーン+クリアグリーン390×4255.7
52,100
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070226PM-K60MP-MG-LGEグリーン+ライトグリーン390×4255.7
52,100
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070235PM-K60MP-MG-ORグリーン+オレンジ390×4255.7
52,100
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070244PM-K60MP-MG-PRグリーン+ピンクローズ390×4255.7
52,100
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070260PM-K60MP-NA-BKナチュラル+ブラック390×4255.7
52,100
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070269PM-K60MP-NA-CBLナチュラル+クリアブルー390×4255.7
52,100
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070278PM-K60MP-NA-CGEナチュラル+クリアグリーン390×4255.7
52,100
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070287PM-K60MP-NA-LGEナチュラル+ライトグリーン390×4255.7
52,100
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070296PM-K60MP-NA-ORナチュラル+オレンジ390×4255.7
52,100
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070305PM-K60MP-NA-PRナチュラル+ピンクローズ390×4255.7
52,100
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070314PM-K60MP-WH-BKホワイト+ブラック390×4255.7
52,100
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070330PM-K60MP-WH-CBLホワイト+クリアブルー390×4255.7
52,100
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070339PM-K60MP-WH-CGEホワイト+クリアグリーン390×4255.7
52,100
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070348PM-K60MP-WH-LGEホワイト+ライトグリーン390×4255.7
52,100
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070357PM-K60MP-WH-ORホワイト+オレンジ390×4255.7
52,100
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070366PM-K60MP-WH-PRホワイト+ピンクローズ390×4255.7
52,100
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする