曜日別特売

リフレッシュチェア PMシリーズ 4本脚タイプ

リフレッシュチェア PMシリーズ 4本脚タイプ - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア PMシリーズ 4本脚タイプ - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア PMシリーズ 4本脚タイプ - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア PMシリーズ 4本脚タイプ - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア PMシリーズ 4本脚タイプ - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア PMシリーズ 4本脚タイプ - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア PMシリーズ 4本脚タイプ - TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア PMシリーズ 4本脚タイプ - TOKIO(藤沢工業)

シンプルな4本脚タイプのスタッキングチェアです。
背面のメラニンカラーは3種類ありスペースに合わせたデザインを選ぶ事ができます。
座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。
座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。

用途会議室・学校・施設・食堂等に。材質/仕上背・座部:メラミン成形合版、パット・芯材:成形合板、脚フレーム:Φ15.9スチールパイプ(クロームメッキ)質量(kg)5.1高さ(mm)790張地なし肘掛なし座幅(mm)390座高(mm)420座奥行(mm)425スタッキング積み重ね:4脚の種類4本脚タイプ内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65069928PM-50M-MGグリーン390×425
34,500
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069937PM-50M-NAナチュラル390×425
34,500
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65069946PM-50M-WHホワイト390×425
34,500
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする