TOKIO(藤沢工業)
ミーティングチェア(スタッキング)4本脚肘なしタイプ
座面を持ち上げてスライドさせるだけで簡単にスタッキングできる会議用チェアです。
肘なしタイプです。
材質/仕上
背部:PP樹脂成型品、座部:強化樹脂成型品・ウレタンフォーム・紛体塗装、脚部:Φ25.4mmスチールパイプ(粉体塗装)、Φ50ナイロン双輪キャスター
質量(kg)
6.1
高さ(mm)
818
張地
布張り
肘掛
なし
キャスター径(Φmm)
50
座幅(mm)
420
座高(mm)
445
座奥行(mm)
432
グリーン購入法
適合
スタッキング
積み重ね:可能(並行)
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65068580
FNC-K5-BK
黒
420×432
¥
35,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65068589
FNC-K5-CGN
クリアグリーン
420×432
¥
35,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65068598
FNC-K5-LGN
ライトグリーン
420×432
¥
35,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65068607
FNC-K5-OR
オレンジ
420×432
¥
35,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません