曜日別特売

オフィスチェア

オフィスチェア - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア - TOKIO(藤沢工業)

日本人の体格を測定して作り上げた座面構造が従来品の80%の圧力を軽減しました。
体圧分散の座面が座り心地の良い構造で長時間のオフィスワークによる負担を減らしてくれます。
ループ型の肘がついており安定感があります。

用途
オフィスワーク、事務作業に。
パソコンチェアー、OAチェアー、デスク用チェアーなど業務用だけでなく自宅、書斎用として。
材質/仕上背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター、肘部:PP樹脂成形品張地布張り機能背ロッキング機能付キャスター径(Φmm)50調整方法ガス圧式上下調整付座幅(mm)445座高(mm)425~515座奥行(mm)450昇降方式座上下:ガス圧式上下機能付きグリーン購入法適合内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65066769FST-77HA-BK425~515ループ型肘付
43,900
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65066778FST-77HA-NV425~515ループ型肘付き
43,900
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする