TOKIO(藤沢工業)
ロビーチェア 3人掛中肘付
木の温かみを生かしたロビーチェアです。
一人掛け
肘付
簡易応接用としても使用できます。
用途
会社・施設・病院等のロビ-に。
材質/仕上
背・座:PP樹脂一体成型品・ウレタン、脚:ブナ成型合板 ウレタン塗装
質量(kg)
31.6
キャスター
なし
全幅W×全高(mm)
1760×760
背もたれ
あり
肘掛
あり
人数
3人用
座幅(mm)
500
座高(mm)
380
座奥行(mm)
460
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65070978
LW-3ANOR
380
31.6
¥
254,300
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070987
LW-3ANV
380
31.6
¥
254,300
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。