リレヤ
アレンジグリーンパネル枠付
壁面にビス等で取り付ける事で簡単にグリーン・アートを導入できます。
用途
オフィスやリフレッシュルームなどビス等で取付け壁面に。
材質/仕上
グリーン部:樹脂、土台部:EVA樹脂、フレーム部:ポリプロピレン(PP)樹脂成形品
高さ(mm)
100~200
樹脂
枠付
内容量
1台
注意
※ビス等付属品はございませんので壁面の材質に合わせたビスをご用意ください。
※屋内用商品ですので屋外での使用は変色、変形、破損の原因になりますのでお控え下さい。
※直射日光が当たる場所での使用は変色、変形の原因になりますのでお控え下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65065649
DEC-128
62
122
1244
¥
52,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65080577
45627
57
442
642
¥
59,500
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65080586
45628
57
442
642
¥
57,700
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65080595
45629
57
442
642
¥
62,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65080604
45630
57
442
642
¥
57,700
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65080620
45631
62
642
844
¥
107,900
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65080629
45632
62
642
844
¥
101,900
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65080638
45633
62
642
844
¥
92,300
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。