曜日別特売

イミテーショングリーン 観葉植物(人工植物)

イミテーショングリーン 観葉植物(人工植物) - リレヤイミテーショングリーン 観葉植物(人工植物) - リレヤイミテーショングリーン 観葉植物(人工植物) - リレヤイミテーショングリーン 観葉植物(人工植物) - リレヤイミテーショングリーン 観葉植物(人工植物) - リレヤイミテーショングリーン 観葉植物(人工植物) - リレヤイミテーショングリーン 観葉植物(人工植物) - リレヤイミテーショングリーン 観葉植物(人工植物) - リレヤ

オフィスのエントランス、会議室、食堂、リフレッシュルームや病院、学校に設置することによってリフレッシュ感が生まれリラックスに繋がります。
大型のプランターや植木鉢に入れセットすることで簡単に空間に緑を導入することができます。

内容量1台
注意
※屋内仕様です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65066516CT-01EVA140055.5400400
37,600
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65066525WD-01葉:FRP+布、幹:天然素材170073.518001800
84,800
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65066534WD-04葉:PE、幹:PE170076.7800800
38,100
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65066550WD-05葉:PE、幹:PE200076.710001000
43,900
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65066559WD-06葉:PE、幹:PE180076.710001000
54,900
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65066568WD-08葉:PE、幹:天然素材18003210001000
49,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65066577WD-09葉:PE、幹:天然素材200032800800
73,100
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65066586WD-10葉:PE、幹:PE11003211001100
24,100
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65066595WD-12PE90032900900
22,400
20,880
22,968(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65066604WD-13PE10003210001000
34,900
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65066620WD-14葉:PE、幹:PE20003210001000
45,900
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65066629WD-15葉:PE、幹:PE18006.614001400
54,100
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65066638WD-16葉:PE、幹:PE20009.2800800
63,400
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする