曜日別特売

イミテーショングリーン グリーンパネル

イミテーショングリーン グリーンパネル - リレヤイミテーショングリーン グリーンパネル - リレヤイミテーショングリーン グリーンパネル - リレヤイミテーショングリーン グリーンパネル - リレヤイミテーショングリーン グリーンパネル - リレヤイミテーショングリーン グリーンパネル - リレヤイミテーショングリーン グリーンパネル - リレヤイミテーショングリーン グリーンパネル - リレヤ

オフィスのエントランス、会議室、食堂、リフレッシュルームや病院、学校に設置することによってリフレッシュ感が生まれリラックスに繋がります。
お好みにカットしてウレタンマットや土台に取り付けたり、連結して床や壁に取り付けることでグリーンを導入できます。

材質/仕上PE奥行(mm)400間口(mm)600内容量1台
注意
※屋内仕様です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65065667BLF-0110053.7
6,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65065676BLF-02LG7053.7
5,180
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65065685BLF-03WH7055.5
5,090
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65065694BLF-04DG3055.5
3,020
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65065710BLF-05G3055.5
3,580
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする