カシムラ
首振りコンパクトライトUSB-C電源
USBポートに挿すだけのコンパクトライト。8色LED切替。調光機能付。
用途
車の小物
仕様
定格電流:0.1A
色
ブラック
質量(g)
10
使用温度範囲(℃)
0~35
入力電圧(V)
USB5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
14×9×42
内容量
1個
注意
※USB電源は付属していません。定格5V0.1A以上のUSB-Cポート電源が必要です。
※本製品は消費電力が少ないため、低電流モードを搭載していないモバイルバッテリー等では使用できない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65082598
KX-242
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください