曜日別特売

セパレートソケットPD30W/リバーシブルUSB自動判定

セパレートソケットPD30W/リバーシブルUSB自動判定 - カシムラ

タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DCのセパレートソケット。PD対応最大30W。合計出力42W。自動識別IC搭載。

用途車の小物仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 最大6Aまで、DC24V / 最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大42Wブラック質量(g)110使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)プラグ~ソケット本体 約1入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力42W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×50内容量1個
注意
※12/24V使用可能。
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
※USB PD対応端末をご使用の際、DCプラグ挿し込み口との合計定格電力が120Wを超えないようご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65082555KX-238
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする