曜日別特売

2連ダイレクトソケット2PD30W/リバーシブルUSB自動判定

2連ダイレクトソケット2PD30W/リバーシブルUSB自動判定 - カシムラ

タイプC型2個とリバーシブルUSB+A型+DC2個のダイレクトソケット。PD対応最大30W。合計出力72W。自動識別IC搭載。

用途車の小物仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)各ポート最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、3ポート同時使用時:3ポート合計最大72Wブラック質量(g)105使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力72W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×117内容量1個
注意
※12/24V使用可能。
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
※USB PD対応端末をご使用の際、DCプラグ挿し込み口との合計定格電力が120Wを超えないようご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65082564KX-239
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする