マグネットホルダースリム

マグネットホルダースリム - カシムラ

スマホを片手で簡単に脱着出来るネオジム磁石使用のスマートフォンホルダー。ボールジョイント採用で角度調整可能です。

用途携帯関連付属品透明保護シール(2枚)/ 金属プレート(丸1枚 / 四角2枚)(両面テープ貼り付け済み)ブラック質量(g)31取付方式マグネット本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×15×20内容量1個
注意
※スマホの重さ300g以上/保護ケースの厚み4ミリ以上は使用不可。
※スマートフォンの背面部分または保護ケース内側が曲面になっている場合、ご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65082494AT-102
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする