カーメイト
ジムニー専用サイドウインカーガード
ジムニー専用設計の車検対応品。ロゴプレートは交換可能です。外装用強力粘着テープで簡単取付。
用途
ドレスUPパーツ
色
ブラック
質量(g)
88
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
57×170×11
メーカー
スズキ
適合車種
スズキ ジムニー 型式: JB64、年式: 2018(平成30)年7月~、スズキ ジムニーシエラ 型式: JB74、年式: 2018(平成30)年7月~
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65082458
NZ879
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください