カーメイト
ジムニー専用バックドアヒンジカバ―
ジムニー専用設計で無骨さをプラス。両面テープ+専用クリップで簡単取付。
用途
ドレスUPパーツ
色
ブラック
質量(g)
101
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
104×131×27
メーカー
スズキ
適合車種
スズキ ジムニー 型式: JB64、年式: 2018(平成30)年7月~、スズキ ジムニーシエラ 型式: JB74、年式: 2018(平成30)年7月~
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65082449
NZ873
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください