カーメイト
N-BOX専用ゴミ箱ドアポケット用
N-BOX専用。ドアポケット専用設計のゴミ箱。。振動防止クッション付。簡単取付。
用途
車の小物
色
ブラック
質量(g)
140
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×82×75
メーカー
ホンダ
適合車種
ホンダ N-BOX/N-BOX CUSTOM 型式:JF5/JF6 年式:2023(令和5)年10月~、型式:JF3/JF4 年式:2017(平成29)年9月~2023(令和5)年10月
内容量
1個
注意
※ドアポケットに追加オプションが装着されている車両へは取り付けできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65082467
NZ852
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください