曜日別特売

60系プリウス専用ゴミバコ運転席用

60系プリウス専用ゴミバコ運転席用 - カーメイト

60系プリウス専用。運転席側のドアポケット専用設計のゴミ箱。。振動防止クッション付。

用途車の小物ブラック質量(g)185寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×218×94メーカートヨタ適合車種トヨタ プリウス、プリウスPHEV 型式:ZVW60/ZVW65/MXWH60/MXWH65/MXWH61、年式:2023(令和5)年1月~内容量1個
注意
※適合ZVW60/ZVW65/MXWH60/MXWH65/MXWH61。マイナーチェンジ車以降は適合しない場合があります。
※フロントドアポケットに追加オプションが装着されている車両へは取り付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65082415NZ836
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする