曜日別特売

60系プリウス専用ティシューケース

60系プリウス専用ティシューケース - カーメイト

カローラクロス専用。内装に合わせたシルバー塗装のトップリング。専用設計のコンソール取付。工具不要の簡単取付。

用途車の小物ブラック/シルバー質量(g)262寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×145×155メーカートヨタ適合車種トヨタ カローラクロス 型式: ZVG11 / ZVG15 / ZSG10、年式: 2021(令和3)年9月~内容量1個
注意
※本製品は付属の取付ベースをセンターコンソールに粘着テープで取り付ける製品です。
※粘着テープが強力なので、車両から本製品を取り外す際に専用ベースが破損する可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65082424NZ843
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする