CARALL
ジオセラミックボディコート親水タイプ
雨や洗車に強い超耐久セラミック。強力な親水皮膜を形成。キズ埋め効果により汚れが付きにくくなります。プロコーテイング施工車対応。マイクロファイバークロス付属。
用途
車の洗車
成分
親水ポリマー/セラミックナノ粒子/石油系溶剤
容量(mL)
60
危険物の類別
非危険物
特性
親水
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65083420
2144
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください