CARALL
ジオセラミックボディコート100
雨や洗車に強い超耐久セラミック。強力な撥水効果によりボデイを保護し優れたキズ埋め効果により美しい艶が持続します。プロコーテイング施工車対応。
用途
車の洗車
成分
シリコーンレジン/炭化水素系樹脂/セラミックナノ粒子/変性シリコーン/石油系溶剤
容量(mL)
100
危険物の類別
非危険物
特性
撥水
内容量
1個
注意
※マイクロファイバークロスは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65083395
2142
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください