CARALL
ジオセラミック未塗装樹脂コート
(1件のレビュー)
白化を消し黒さと保護効果を12ヶ月持続します。UV吸収剤を配合で紫外線による劣化から未塗装樹脂パーツを守ります。簡単作業。
用途
車の洗車
成分
シリコーンレジン/紫外線吸収剤/光安定剤/セラミックナノ粒子
容量(mL)
60
危険物の類別
非危険物
特性
耐紫外線
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65083404
2143
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください