曜日別特売

ルックスウィンドウデュアル

ルックスウィンドウデュアル - LOOX
(3件のレビュー)

油膜除去と撥水コーテイングをワンステップで実現。下地から仕上げる為、抜群の撥水効果を発揮します。コーテイング効果が最長3ヶ月持続します。

用途車のガラスメンテナンス成分アルコール/酸/シリコーン/特殊研磨剤液性酸性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性内容量1個
注意
※使用不可 ガラスの内側/特殊加工ガラス/破損したガラス/樹脂製ミラー/塗装面/内装
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
650834381199
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 社用車に
建設業・工事業

何度か施工しました、雨弾きは値段にしては良いと思います。
耐久性は、洗車時に一緒に施工していますので分かりませんが、
大変満足です。

2025-02-04
用途: 運搬車両など。。

油膜は取れたかどうかよくわかりませんけれど、滝のように流れて今までにない感触で、視界も良くなった気がします。耐久は3か月なので、3か月毎にするしかないですね。

対象商品 : 65083438
2024-09-01
用途: 社用車の

説明書通り施工してみたが、油膜は取れず。残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする