曜日別特売

ナイロンUSBケーブルCtoC 1M

ナイロンUSBケーブルCtoC 1M - SEIWA(セイワ)ナイロンUSBケーブルCtoC 1M - SEIWA(セイワ)

急速充電PD60W対応。タイプCtoC。長さ1m。

用途携帯関連材質ナイロン最大出力(W)60コード長さ(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×10×6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65082747D638ブラック
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
65082756D639ホワイト
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする