SEIWA(セイワ)
USBーCミニタッチライト
USBタイプC型で車だけでなくご家庭でも使用可能です。10色LEDイルミ。メモリー機能搭載。
用途
車の小物
仕様
USB-C専用
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
6×15×32
LED色
10色
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65082826
F347
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください