SEIWA(セイワ)
USBーCフレキタッチライト
USBタイプC型で車だけでなくご家庭でも使用可能です。7色LEDイルミ。
用途
車の小物
仕様
USB-C専用
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
222×12×7
LED色
Red/Green/Blue/Purple/LightBlue/LimeYellow/CoolWhite
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65082808
F345
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください