【+ECO】3in1マルチケーブル

【+ECO】3in1マルチケーブル - エアージェイ【+ECO】3in1マルチケーブル - エアージェイ【+ECO】3in1マルチケーブル - エアージェイ【+ECO】3in1マルチケーブル - エアージェイ【+ECO】3in1マルチケーブル - エアージェイ【+ECO】3in1マルチケーブル - エアージェイ【+ECO】3in1マルチケーブル - エアージェイ【+ECO】3in1マルチケーブル - エアージェイ

ライトニング、Type-C、microUSBの3inUSBケーブルです。これ1本でライトニングポート搭載のApple製品や、Type-c・microUSBポート搭載の各社スマホやタブレットの充電や同期に対応します。
パッケージはそのままケースとしても使用できる+ECOリユースパッケージです。

仕様充電出力:Ligtning 5V/2.4A、USB Type-C 5V/3A、microUSB 5V/2.4Aコネクタ形状USB2.0(オス)/Lightning/USB Type-C(オス)/microUSB対応機種●USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン・タブレット●microUSBポート搭載の各社スマートフォン・タブレット●Lightningポート搭載の上記記載Apple製品
関連資料:(1.69MB)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
ケーブル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65098260UKJ-ELMC1M BK1本(1m)ブラック33.5100
2,709
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
65098269UKJ-ELMC1M BL1本(1m)ブルー33.5100
2,709
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
65098278UKJ-ELMC1M RD1本(1m)レッド34100
2,709
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
65098287UKJ-ELMC1M SL1本(1m)シルバー34100
2,709
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
65098339UKJ-ELMC0.5M BK1本(0.5m)ブラック2350
2,618
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
65098348UKJ-ELMC0.5M BL1本(0.5m)ブルー2350
2,618
2,598
2,858(税込)
当日出荷
65098357UKJ-ELMC0.5M RD1本(0.5m)レッド2350
2,618
2,598
2,858(税込)
当日出荷
65098366UKJ-ELMC0.5M SL1本(0.5m)シルバー2350
2,618
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
65098296UKJ-ELMC2M BK1本(2m)ブラック54200
2,800
取扱い終了
65098305UKJ-ELMC2M BL1本(2m)ブルー54200
2,800
取扱い終了
65098314UKJ-ELMC2M RD1本(2m)レッド54200
2,800
取扱い終了
65098330UKJ-ELMC2M SL1本(2m)シルバー54200
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする