用途高天井ダウンライト電圧(V)100~242光色昼白色消費電力(W)130.5光源寿命60000時間(光束維持率80%)色温度(K)5000調光の可否可調光範囲約5~100%付属品落下防止ワイヤー仕様天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質ガード:鋼線(ホワイトつや消し仕上)、パネル:アクリル(乳白つや消し)質量(kg)8.9エネルギー消費効率(Lm/W)126材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16450RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372内容量1セット