曜日別特売

高天井ダウンライト 2000形 ガード付 拡散パネル 5000K

高天井ダウンライト 2000形 ガード付 拡散パネル 5000K - Panasonic(パナソニック)
トランス
ランプ:LED内蔵
電源ユニット内蔵
用途高天井ダウンライト電圧(V)100~242光色昼白色消費電力(W)130.5光源寿命60000時間(光束維持率80%)色温度(K)5000調光の可否調光範囲約5~100%付属品落下防止ワイヤー仕様天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角60度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質ガード:鋼線(ホワイトつや消し仕上)、パネル:アクリル(乳白つや消し)質量(kg)8.9エネルギー消費効率(Lm/W)122.2材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)15950RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372内容量1セット
注意
※【器具本体】NDN97980SKLR9と【下面ガード付枠】NNK00602Wの組合せ品番
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
埋込高(mm)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65108175XND9940PSKLR940037215950
329,700
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする