用途高天井ダウンライト仕様天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能付属品落下防止ワイヤー材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)8.5電圧(V)100~242消費電力(W)130.5色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)137.1材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)17900光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372調光の可否可調光範囲約5~100%内容量1セット