曜日別特売

スリム側板

スリム側板 - ウッドワンスリム側板 - ウッドワンスリム側板 - ウッドワン

簡単取り付けでリフォームにおすすめ。
棚受けレールセットを取り付ける際には下地の問題が発生する。ボード受けや間柱をまたぐサイズの「板」で受けることで、その問題を解消。
床や巾木にのっけて起こすだけ。隅出し・鋸不要。ビスが打てれば取り付け可能です。

用途側板付属品取付用ビス×16寸法(mm)1963×450×5.5ホワイト内容量1セット
関連資料:(0.65MB)
注意
※耐荷重:棚板1枚あたり20kg、棚板最大5段100kgまで。
※施工前に施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65103074STG1963N-QI-WD300用奥行300mm用
20,900
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65103090STG1963N-QK-WD350用奥行350mm用
20,900
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65103099STG1963N-QM-WD400用奥行400mm用
20,900
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65103108STG1963N-QN-WD450用奥行450mm用
20,900
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする