ウッドワン
引違い戸用敷居N型(固定枠113幅用)
ドレタスシリーズ引違い戸用敷居。
仕様
壁厚:113幅
寸法(mm)
15×105×1596
枠外幅(mm)
1644
内容量
1セット
注意
※固定枠113幅用の敷居となります。枠幅にご注意ください。
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65102049
DCNH34B-1-WH
ホワイト色(メープル柄)
¥
7,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65102058
DCNH34B-1-PL
ペール色(メープル柄)
¥
7,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65102067
DCNH34B-1-LC
ライトクリア色(オーク柄)
¥
7,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65102076
DCNH34B-1-LB
ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)
¥
7,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65102085
DCNH34B-1-DK
ダークブラウン色(ウォールナット柄)
¥
7,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65102094
DCNH34B-1-CH
ショコラブラック色(オーク柄)
¥
7,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65102110
DCNH34B-1-GE
グレージュ色(オーク柄)
¥
7,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。