仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品、任意の角度・姿勢にて取付けできます。付属品落下防止ワイヤー材質接続箱:アルミダイカスト質量(kg)8色仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)(200V)20.8定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)160.5光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)3340RoHS指令(10物質対応)対応耐雷サージ4kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス内容量1セット