LEDioc EX DIO Z1 防爆形LED高天井照明器具

LEDioc EX DIO Z1 防爆形LED高天井照明器具 - 岩崎電気LEDioc EX DIO Z1 防爆形LED高天井照明器具 - 岩崎電気LEDioc EX DIO Z1 防爆形LED高天井照明器具 - 岩崎電気LEDioc EX DIO Z1 防爆形LED高天井照明器具 - 岩崎電気LEDioc EX DIO Z1 防爆形LED高天井照明器具 - 岩崎電気LEDioc EX DIO Z1 防爆形LED高天井照明器具 - 岩崎電気LEDioc EX DIO Z1 防爆形LED高天井照明器具 - 岩崎電気LEDioc EX DIO Z1 防爆形LED高天井照明器具 - 岩崎電気
付属品落下防止ワイヤー仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス内容量1セット
全36種類を絞り込む
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65107676EXIL1083ASA9-168.7(200V)75.9(200V)177.813500
281,590
219,800
241,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107685EXIL1083ASA9-228.7(200V)75.9(200V)177.813500
282,040
219,800
241,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107694EXIL1083ASA9-288.7(200V)75.9(200V)177.813500
282,880
219,800
241,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107710EXIL1053ASA9-168.7(200V)42.1(200V)178.17500
255,590
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107719EXIL1053ASA9-228.7(200V)42.1(200V)178.17500
256,040
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107728EXIL1053ASA9-288.7(200V)42.1(200V)178.17500
256,880
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107737EXIL1033ASA9-168.7(200V)27.1(200V)167.84550
228,590
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107746EXIL1033ASA9-228.7(200V)27.1(200V)167.84550
229,040
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107755EXIL1033ASA9-288.7(200V)27.1(200V)167.84550
229,880
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107764EXIL2083ASA9-169.7(200V)75.9(200V)177.813500
285,290
229,800
252,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107780EXIL2083ASA9-229.7(200V)75.9(200V)177.813500
285,740
229,800
252,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107789EXIL2083ASA9-289.7(200V)75.9(200V)177.813500
286,580
229,800
252,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107798EXIL2053ASA9-169.7(200V)42.1(200V)178.17500
259,290
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107807EXIL2053ASA9-229.7(200V)42.1(200V)178.17500
259,740
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
65107816EXIL2053ASA9-289.7(200V)42.1(200V)178.17500
260,580
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107825EXIL2033ASA9-169.7(200V)27.1(200V)167.84550
232,290
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107834EXIL2033ASA9-229.7(200V)27.1(200V)167.84550
232,740
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107850EXIL2033ASA9-289.7(200V)27.1(200V)167.84550
233,580
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107859EXIL3083ASA9-169.4(200V)75.9(200V)177.813500
291,590
229,800
252,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107868EXIL3083ASA9-229.4(200V)75.9(200V)177.813500
292,040
229,800
252,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107877EXIL3083ASA9-289.4(200V)75.9(200V)177.813500
292,880
229,800
252,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107886EXIL3053ASA9-169.4(200V)42.1(200V)178.17500
265,590
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107895EXIL3053ASA9-229.4(200V)42.1(200V)178.17500
266,040
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107904EXIL3053ASA9-289.4(200V)42.1(200V)178.17500
266,880
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107920EXIL3033ASA9-169.4(200V)27.1(200V)167.84550
238,590
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107929EXIL3033ASA9-229.4(200V)27.1(200V)167.84550
239,040
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107938EXIL3033ASA9-289.4(200V)27.1(200V)167.84550
239,880
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107947EXIL9083ASA9-228(200V)75.9(200V)177.813500
282,900
219,800
241,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
65107956EXIL9053ASA9-228(200V)42.1(200V)178.17500
255,900
199,800
219,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
65107965EXIL9033ASA9-228(200V)27.1(200V)167.84550
229,900
189,800
208,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
65107974EXIL7083ASA9-228.7(200V)75.9(200V)177.813500
287,000
239,800
263,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
65107990EXIL7053ASA9-228.7(200V)42.1(200V)178.17500
260,000
199,800
219,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
65107999EXIL7033ASA9-228.7(200V)27.1(200V)167.84550
234,000
189,800
208,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
65108008EXIL6083ASA9-L8.4(200V)75.9(200V)177.813500
292,900
229,800
252,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65108017EXIL6053ASA9-L8.4(200V)42.1(200V)178.17500
266,900
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65108026EXIL6033ASA9-L8.4(200V)27.1(200V)167.84550
239,900
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする