曜日別特売

LEDioc EX DIO Z2 安全増防爆形LED高天井照明器具

LEDioc EX DIO Z2  安全増防爆形LED高天井照明器具 - 岩崎電気LEDioc EX DIO Z2  安全増防爆形LED高天井照明器具 - 岩崎電気LEDioc EX DIO Z2  安全増防爆形LED高天井照明器具 - 岩崎電気LEDioc EX DIO Z2  安全増防爆形LED高天井照明器具 - 岩崎電気LEDioc EX DIO Z2  安全増防爆形LED高天井照明器具 - 岩崎電気LEDioc EX DIO Z2  安全増防爆形LED高天井照明器具 - 岩崎電気LEDioc EX DIO Z2  安全増防爆形LED高天井照明器具 - 岩崎電気LEDioc EX DIO Z2  安全増防爆形LED高天井照明器具 - 岩崎電気
付属品落下防止ワイヤー仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~50定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83(平均)耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス内容量1セット
全36種類を絞り込む
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
器具・セット
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65107317EYIL1081ASA9-167.975.9(200V)プラグ:EXP16B×3、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、端子箱:EYB24-16、直付吊具:EYIBF14、本体:EYIL081SA9-0194.9(200V)14800
240,590
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107326EYIL1081ASA9-227.975.9(200V)プラグ:EXP22B×3、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、端子箱:EYB24-22、直付吊具:EYIBF14、本体:EYIL081SA9-0194.9(200V)14800
241,040
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107335EYIL1081ASA9-287.975.9(200V)プラグ:EXP28B×3、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、端子箱:EYB24-28、直付吊具:EYIBF14、本体:EYIL081SA9-0194.9(200V)14800
241,880
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107344EYIL1051ASA9-167.942.1(200V)プラグ:EXP16B×3、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、端子箱:EYB24-16、直付吊具:EYIBF14、本体:EYIL051SA9-0195.7(200V)8240
215,590
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107360EYIL1051ASA9-227.942.1(200V)プラグ:EXP22B×3、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、端子箱:EYB24-22、直付吊具:EYIBF14、本体:EYIL051SA9-0195.7(200V)8240
216,040
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107369EYIL1051ASA9-287.942.1(200V)プラグ:EXP28B×3、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、端子箱:EYB24-28、直付吊具:EYIBF14、本体:EYIL051SA9-0195.7(200V)8240
216,880
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107378EYIL1031ASA9-167.927.1(200V)プラグ:EXP16B×3、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、端子箱:EYB24-16、直付吊具:EYIBF14、本体:EYIL031SA9-0183.7(200V)4980
190,590
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107387EYIL1031ASA9-227.927.1(200V)プラグ:EXP22B×3、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、端子箱:EYB24-22、直付吊具:EYIBF14、本体:EYIL031SA9-0183.7(200V)4980
191,040
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107396EYIL1031ASA9-287.927.1(200V)プラグ:EXP28B×3、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、端子箱:EYB24-28、直付吊具:EYIBF14、本体:EYIL031SA9-0183.7(200V)4980
191,880
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107405EYIL2081ASA9-168.975.9(200V)プラグ:EXP16B×3、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、端子箱:EYB24-16、パイプ吊具:EYIBF24、本体:EYIL081SA9-0194.9(200V)14800
244,290
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107414EYIL2081ASA9-228.975.9(200V)プラグ:EXP22B×3、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、端子箱:EYB24-22、パイプ吊具:EYIBF24、本体:EYIL081SA9-0194.9(200V)14800
244,740
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107430EYIL2081ASA9-288.975.9(200V)プラグ:EXP28B×3、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、端子箱:EYB24-28、パイプ吊具:EYIBF24、本体:EYIL081SA9-0194.9(200V)14800
245,580
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107439EYIL2051ASA9-168.942.1(200V)プラグ:EXP16B×3、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、端子箱:EYB24-16、パイプ吊具:EYIBF24、本体:EYIL051SA9-0195.7(200V)8240
219,290
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107448EYIL2051ASA9-228.942.1(200V)プラグ:EXP22B×3、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、端子箱:EYB24-22、パイプ吊具:EYIBF24、本体:EYIL051SA9-0195.7(200V)8240
219,740
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107457EYIL2051ASA9-288.942.1(200V)プラグ:EXP28B×3、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、端子箱:EYB24-28、パイプ吊具:EYIBF24、本体:EYIL051SA9-0195.7(200V)8240
220,580
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107466EYIL2031ASA9-168.927.1(200V)プラグ:EXP16B×3、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、端子箱:EYB24-16、パイプ吊具:EYIBF24、本体:EYIL031SA9-0183.7(200V)4980
194,290
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107475EYIL2031ASA9-228.927.1(200V)プラグ:EXP22B×3、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、端子箱:EYB24-22、パイプ吊具:EYIBF24、本体:EYIL031SA9-0183.7(200V)4980
194,740
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107484EYIL2031ASA9-288.927.1(200V)プラグ:EXP28B×3、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、端子箱:EYB24-28、パイプ吊具:EYIBF24、本体:EYIL031SA9-0183.7(200V)4980
195,580
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107500EYIL3081ASA9-168.675.9(200V)プラグ:EXP16B×3、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、端子箱:EYB24-16、40°ブラケット吊具:EYIBF34、本体:EYIL081SA9-0194.9(200V)14800
250,590
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107509EYIL3081ASA9-228.675.9(200V)プラグ:EXP22B×3、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、端子箱:EYB24-22、40°ブラケット吊具EYIBF34、本体:EYIL081SA9-0194.9(200V)14800
251,040
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107518EYIL3081ASA9-288.675.9(200V)プラグ:EXP28B×3、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、端子箱:EYB24-28、40°ブラケット吊具EYIBF34、本体:EYIL081SA9-0194.9(200V)14800
251,880
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107527EYIL3051ASA9-168.642.1(200V)プラグ:EXP16B×3、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、端子箱:EYB24-16、40°ブラケット吊具:EYIBF34、本体:EYIL051SA9-0195.7(200V)8240
225,590
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107536EYIL3051ASA9-228.642.1(200V)プラグ:EXP22B×3、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、端子箱:EYB24-22、40°ブラケット吊具:EYIBF34、本体:EYIL051SA9-0195.7(200V)8240
226,040
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107545EYIL3051ASA9-288.642.1(200V)プラグ:EXP28B×3、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、端子箱:EYB24-28、40°ブラケット吊具:EYIBF34、本体:EYIL051SA9-0195.7(200V)8240
226,880
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107554EYIL3031ASA9-168.627.1(200V)プラグ:EXP16B×3、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、端子箱:EYB24-16、40°ブラケット吊具:EYIBF34、本体:EYIL031SA9-0183.7(200V)4980
200,590
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107570EYIL3031ASA9-228.627.1(200V)プラグ:EXP22B×3、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、端子箱:EYB24-22、40°ブラケット吊具:EYIBF34、本体:EYIL031SA9-0183.7(200V)4980
201,040
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107579EYIL3031ASA9-288.627.1(200V)プラグ:EXP28B×3、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、端子箱:EYB24-28、40°ブラケット吊具:EYIBF34、本体:EYIL031SA9-0183.7(200V)4980
201,880
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107588EYIL9081ASA9-227.275.9(200V)特殊直付形吊具:EXIL92、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、本体:EYIL081SA9-22194.9(200V)14800
240,900
189,800
208,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
65107597EYIL9051ASA9-227.242.1(200V)特殊直付形吊具:EXIL92、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、本体:EYIL051SA9-22195.7(200V)8240
215,900
179,800
197,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
65107606EYIL9031ASA9-227.227.1(200V)特殊直付形吊具:EXIL92、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、本体:EYIL031SA9-22183.7(200V)4980
190,900
159,800
175,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
65107615EYIL7081ASA9-227.975.9(200V)角度可変形吊具:EXIL72、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、本体:EYIL081SA9-22194.9(200V)14800
245,000
199,800
219,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
65107624EYIL7051ASA9-227.942.1(200V)角度可変形吊具:EXIL72、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、本体:EYIL051SA9-22195.7(200V)8240
220,000
179,800
197,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
65107640EYIL7031ASA9-227.927.1(200V)角度可変形吊具:EXIL72、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、本体:EYIL031SA9-22183.7(200V)4980
195,000
159,800
175,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
65107649EYIL6081ASA9-L7.675.9(200V)落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、スタンド形(Φ48.6)吊具:EYIBF52、本体:EYIL081SA9-0194.9(200V)14800
251,900
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65107658EYIL6051ASA9-L7.642.1(200V)落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、スタンド形(Φ48.6)吊具:EYIBF52、本体:EYIL051SA9-0195.7(200V)8240
226,900
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
65107667EYIL6031ASA9-L7.627.1(200V)落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、スタンド形(Φ48.6)吊具:EYIBF52、本体:EYIL031SA9-0183.7(200V)4980
201,900
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする