小久保工業所
ハーバリウムフレグランスビーズ
(1件のレビュー)
おしゃれなデザインの消臭芳香剤
用途
花を飾ったハーバリウムのような、おしゃれな消臭芳香剤です。フローラル柄のフィルムをあしらった円柱形のプラスチックボトルに、香り付きの消臭ビーズを入れました。透明とカラーのビーズが、花柄にきれいに透けて見えます。香りもきつすぎず、ほのかに香る微香タイプです。
成分
植物性抽出剤、吸水性樹脂、香料
容量(g)
約200
寸法(cm)
約5×5×高さ16.3
使用場所
室内
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体
効果
約2~3ヶ月(環境により異なります)
内容量
1個
注意
※本品は食べられません。
※認知症の方や小児などが誤って食べると、ビーズが水分を吸って膨らみ、喉・食道・気管などにつまり重症になることがあります。ご使用の際は製品を手の届かない所に置くなど特に注意してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65103205
3874
アクア・レゾン
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
65103169
3871
ラベンダー・レーヴ
¥
240
取扱い終了
代替品有
65103178
3872
ブーケ・コンシアンス
¥
240
取扱い終了
代替品有
65103187
3870
ローズ・ボヌール
¥
240
取扱い終了
65103196
3873
シトラス・プレジール
¥
240
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください