小久保工業所
竹炭 タンス・押入れ用
調湿作用で適度な湿度。無臭で虫がつきにくい。
用途
調湿作用で適度な湿度。無臭で虫がつきにくい。タンスや押入れの隅などに、白い不織布袋のまま置いて下さい。臭いの吸着力は木炭の数十倍。竹炭パワーを充分に発揮できるように竹炭を包んでいる不織布も通気性の良いものを使用しました。
成分
竹炭
使用場所
タンス、クローゼット、押し入れ、引き出し
危険物の類別
非危険物
入数
80g×2個
商品タイプ
本体
効果
約3ヶ月程度
内容量
1袋(80g×2個)
注意
※パッケージを開け、内袋より本製品を取り出し、白い不織布袋のままご使用ください。
※1週間に1回を目安に天日干ししてください。天日干しすると効果が回復し、くり返しご使用いただけます。
※ご使用の目安として3ヶ月程度で新しい商品とお取り換えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65103144
5914
¥
350
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください