曜日別特売

デジタル台はかり

デジタル台はかり - Yamato(大和製衡)デジタル台はかり - Yamato(大和製衡)デジタル台はかり - Yamato(大和製衡)

高さ99mmの超薄型設計で、見やすい蛍光表示です。
取引証明用として使用可能です。
リフト用ガイド、分離スタンドが標準装備です。
農産市場や物流倉庫など幅広い計量作業にお使いいただけます。
リフト用ガイド付で、見やすい蛍光表示です。
分離スタンドを標準装備しています。

用途農産市場、物流倉庫など、幅広い計量作業に。トラスコ品番835-5981材質計量本体:鉄製、指示計:ステンレス製(SUS304)幅(mm)1200高さ(mm)99種類台はかり奥行(mm)1200電源(V)AC100最小表示(g)500全高(mm)99センサータイプロードセル方式最小表示(kg)0.5目量(g)500検定国家検定品表示形式デジタル載台寸法(mm)1200×1200風袋引方法あり秤量(kg)1500ひょう量単位kg内容量1台
注意
※ご注文時は使用地域の確認をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65097894PL-MLC10+EDI-630
460,000
379,800
417,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする