45cm全閉式壁掛扇

45cm全閉式壁掛扇 - J&S

アルミ羽根標準仕様です。
従来品より首振機能強化しております。
従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。
サーマルプロテクター付です。
風量は3段切替のワイヤードリモコン(※ZF453のみ2段切替トグルスイッチ)
3脚は折り畳み可能です。
今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。

周波数(Hz)50/60電源(V)3相200消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150風量(m3/min)50Hz:191/60Hz:223風速(m/min)50Hz:380/60Hz:444内容量1台
注意
※個人宅様への配送は不可です。
※納入時フォークリフトや複数人での荷降ろしなどが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65084637ZF453W
36,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,400/税込¥1,540
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする