クモの巣キャッチャー 替え穂先付きタイプ

クモの巣キャッチャー 替え穂先付きタイプ - ビーカムクモの巣キャッチャー 替え穂先付きタイプ - ビーカムクモの巣キャッチャー 替え穂先付きタイプ - ビーカムクモの巣キャッチャー 替え穂先付きタイプ - ビーカムクモの巣キャッチャー 替え穂先付きタイプ - ビーカムクモの巣キャッチャー 替え穂先付きタイプ - ビーカムクモの巣キャッチャー 替え穂先付きタイプ - ビーカム

先端部が回転し、クモの巣に触れるだけで巻き取れる。
巻き取ったクモの巣は簡単に除去が可能。
柄が2.4mまでのびるので、+身長分で、2階軒下まで対応が可能。(個人差あり)
今まで手が届かなかった所を手軽にすっきり掃除。
替え穂先付き。

用途蜘蛛の巣の除去、掃除質量(g)約250電源単2型乾電池×2(別売)伸縮範囲(mm)幅:約1200~2200連続使用時間(分)約60(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×770入数1台繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65097788KSC-02
4,980
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする