曜日別特売

レギュレーターストーブ&ボンベ

レギュレーターストーブ&ボンベ - 新富士バーナーレギュレーターストーブ&ボンベ - 新富士バーナーレギュレーターストーブ&ボンベ - 新富士バーナーレギュレーターストーブ&ボンベ - 新富士バーナーレギュレーターストーブ&ボンベ - 新富士バーナー

レギュレーターストーブ(ST-310)と専用ボンベ(ST-760)ののお得なセット。
レギュレーターストーブ:外気温が低下しても安定した火力を実現。火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載。カセットガス式。専用ケース付。

用途キャンプやアウトドアでの料理・調理に。バーベキュー BBQ 調理 キャンプ用品 アウトドアクッキング アルミ 飯ごう。Campers Collection。キャンパーズコレクション。付属品専用ケース質量(kg)0.35タイプカセットガス式保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×15×11使用時間(時間)約1.5(ST-760使用時)発熱量(kW/h)2.9内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65097885ST-KE310
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする