ブロックリール

ブロックリール - ポリマーギヤ

共通の性能
対応質量:30~120kg(LR3.5 のみ 100kg まで)※使用者の体重+装備品等の質量の合計
落下距離:2.0m以内(規定の試験方法による)
衝撃荷重:8kN以下(規定の試験方法による)
共通の仕様
フック取付タイプの取付フック:スタンダードフック(1ロック51Sフック)
台付けロープタイプのロープ:平綱ロープ(長さ1.5m)
引き寄せロープ付

用途フルハーネス型または胴ベルト型墜落制止用器具と組み合わせて、主に昇降(垂直移動)時の墜落防止に使用します最大使用荷重(kg)30~120質量(kg)7.4タイプフック取付タイプ口径(Φmm)D環取付用フック:10寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)340×290×100ランヤード(長さ)(m)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
ランヤード(長さ)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65084786F5SF2-LR25(引き寄せロープ付)30~12025
オープン
90,980
100,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする