HOTELISTフェイスタオルグレージュ

HOTELISTフェイスタオルグレージュ マツイコーポレーション HOTELISTフェイスタオルグレージュ マツイコーポレーション HOTELISTフェイスタオルグレージュ マツイコーポレーション HOTELISTフェイスタオルグレージュ マツイコーポレーション

今治職人が織り上げたタオルは、高い吸水性と耐久性・使い心地の良さがポイントです。また、しっかりとした生地で厚みもあり、ワンランク上のタオルをお探しの方、贈答品、結婚祝い、出産祝いなどのギフトとしても大変おすすめです。

種別フェイスタオル 材質綿100% 寸法(mm)340×860 グレージュ 認定番号第2023-1531号 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65084750 -
オープン
1,798
1,978 (税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする