曜日別特売

会議テーブル WT400 ボート形トレー (配送・組立サービス付き)

会議テーブル WT400 ボート形トレー (配送・組立サービス付き) - コクヨ会議テーブル WT400 ボート形トレー (配送・組立サービス付き) - コクヨ会議テーブル WT400 ボート形トレー (配送・組立サービス付き) - コクヨ会議テーブル WT400 ボート形トレー (配送・組立サービス付き) - コクヨ会議テーブル WT400 ボート形トレー (配送・組立サービス付き) - コクヨ会議テーブル WT400 ボート形トレー (配送・組立サービス付き) - コクヨ会議テーブル WT400 ボート形トレー (配送・組立サービス付き) - コクヨ会議テーブル WT400 ボート形トレー (配送・組立サービス付き) - コクヨ

豊富なサイズと素材バリエーションの組み合わせにより、空間にふさわしいアイテムをお選びいただけ、カジュアルなミーティングルームから、来客・高級会議室まで幅広くお使いいただけるシリーズです。

高さ(mm)720天板厚さ(mm)25グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全16種類を絞り込む
16種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65093999W40-BP2412CH-6AG81天板:スモークドグレー、脚:ブラック2400×1200×72084.4天板:約60、コード受け:約5アジャスター(床傾斜調整範囲18mm)、机上コンセント(配線ボックス1つにつきコンセント2口×4セット)
386,000
289,800
318,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65094008W40-BP2412CH-6AP11天板:ナチュラルオーク、脚:ブラック2400×1200×72084.4天板:約60、コード受け:約5アジャスター(床傾斜調整範囲18mm)、机上コンセント(配線ボックス1つにつきコンセント2口×4セット)
386,000
289,800
318,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65094017W40-BP2412CH-S1G81天板:スモークドグレー、脚:フラットシルバー2400×1200×72084.4天板:約60、コード受け:約5アジャスター(床傾斜調整範囲18mm)、机上コンセント(配線ボックス1つにつきコンセント2口×4セット)
386,000
289,800
318,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65094026W40-BP2412PH-PMG81天板:スモークドグレー、脚:ポリッシュ2400×1200×72084.4天板:約60、コード受け:約5アジャスター(床傾斜調整範囲18mm)、机上コンセント(配線ボックス1つにつきコンセント2口×4セット)
427,000
319,800
351,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65094035W40-BP3212PH-PMG81天板:スモークドグレー、脚:ポリッシュ3200×1200×720128天板:約60、コード受け:約5アジャスター(床傾斜調整範囲18mm)、机上コンセント(配線ボックス1つにつきコンセント2口×4セット)、中間脚内配線
566,000
429,800
472,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65094044W40-BP3612CH-6AG81天板:スモークドグレー、脚:ブラック3600×1200×720142.2天板:約60、コード受け:約5アジャスター(床傾斜調整範囲18mm)、机上コンセント(配線ボックス1つにつきコンセント2口×4セット)、中間脚内配線
616,000
459,800
505,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65094060W40-BP3612CH-S1G81天板:スモークドグレー、脚:フラットシルバー3600×1200×720142.2天板:約60、コード受け:約5アジャスター(床傾斜調整範囲18mm)、机上コンセント(配線ボックス1つにつきコンセント2口×4セット)、中間脚内配線
616,000
459,800
505,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65094069W40-BP3612PH-PMG81天板:スモークドグレー、脚:ポリッシュ3600×1200×720142.2天板:約60、コード受け:約5アジャスター(床傾斜調整範囲18mm)、机上コンセント(配線ボックス1つにつきコンセント2口×4セット)、中間脚内配線
669,000
499,800
549,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65094078W40-BP4012CH-6AG81天板:スモークドグレー、脚:ブラック4000×1200×720147.2天板:約60、コード受け:約5アジャスター(床傾斜調整範囲18mm)、机上コンセント(配線ボックス1つにつきコンセント2口×4セット)、中間脚内配線
780,000
589,800
648,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65094087W40-BP4012CH-S1G81天板:スモークドグレー、脚:フラットシルバー4000×1200×720147.2天板:約60、コード受け:約5アジャスター(床傾斜調整範囲18mm)、机上コンセント(配線ボックス1つにつきコンセント2口×4セット)、中間脚内配線
780,000
589,800
648,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65094096W40-BP4012PH-PMG81天板:スモークドグレー、脚:ポリッシュ4000×1200×720147.2天板:約60、コード受け:約5アジャスター(床傾斜調整範囲18mm)、机上コンセント(配線ボックス1つにつきコンセント2口×4セット)、中間脚内配線
831,000
619,800
681,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65094105W40-BP4015CH-6AG81天板:スモークドグレー、脚:ブラック4000×1500×720178.3天板:約60、コード受け:約5アジャスター(床傾斜調整範囲18mm)、机上コンセント(配線ボックス1つにつきコンセント2口×4セット)、中間脚内配線
895,000
649,800
714,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65094114W40-BP4015CH-S1G81天板:スモークドグレー、脚:フラットシルバー4000×1500×720178.3天板:約60、コード受け:約5アジャスター(床傾斜調整範囲18mm)、机上コンセント(配線ボックス1つにつきコンセント2口×4セット)、中間脚内配線
895,000
649,800
714,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65094130W40-BP4015PH-PMG81天板:スモークドグレー、脚:ポリッシュ4000×1500×720178.3天板:約60、コード受け:約5アジャスター(床傾斜調整範囲18mm)、机上コンセント(配線ボックス1つにつきコンセント2口×4セット)、中間脚内配線
950,000
699,800
769,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65094270W40-BP3212CH-6AG81天板:スモークドグレー、脚:ブラック3200×1200×720128天板:約60、コード受け:約5アジャスター(床傾斜調整範囲18mm)、机上コンセント(配線ボックス1つにつきコンセント2口×4セット)、中間脚内配線
524,000
399,800
439,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65094279W40-BP3212CH-S1G81天板:スモークドグレー、脚:フラットシルバー3200×1200×720128天板:約60、コード受け:約5アジャスター(床傾斜調整範囲18mm)、机上コンセント(配線ボックス1つにつきコンセント2口×4セット)、中間脚内配線
524,000
399,800
439,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする